内容量1個バルブ連数10仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(4) SIユニットマイナスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(1) 1連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900618品番JJ5SY1-10S6EA41-10U-C4D