JJ5SY1-10S6F42-02B-C6 JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69900627

JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 仕様SIユニット仕様:(F) PROFINET対応,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(4) SIユニットマイナスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(2) 2連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69900627 品番JJ5SY1-10S6F42-02B-C6
参考基準価格(税別)¥114,180 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はバルブ連数・仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(F) PROFINET対応,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(4) SIユニットマイナスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(2) 2連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 バルブ連数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする