SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY1-10S-BASE-EX250 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
仕様
SIユニット仕様:(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(C) M8,4点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(E) D側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69900828
品番
JJ5SY1-10SN2C-04E-C6
参考基準価格(税別)
¥115,230
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SIユニット仕様:(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(C) M8,4点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(E) D側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
リード線(m)
(2) 2連
バルブ連数
4