曜日別特売
JJ5SY1-10SDA-10B-C4D0 JJ5SY1-10S-BASE-EX260 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX260シリーズ SMC 69900889

JJ5SY1-10S-BASE-EX260 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX260シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10仕様SIユニット仕様:(DA) EtherCAT/出力点数32/通信コネクタ仕様M12(プラスコモン)、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900889品番JJ5SY1-10SDA-10B-C4D0
参考基準価格(税別)¥72,880販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
バルブ連数10仕様SIユニット仕様:(DA) EtherCAT/出力点数32/通信コネクタ仕様M12(プラスコモン)、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする