JJ5SY1-10T-02B-C6 JJ5SY1-10T-BASE - プラグインコネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス/端子台ボックス SMC 69902727

JJ5SY1-10T-BASE - プラグインコネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス/端子台ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 仕様P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69902727 品番JJ5SY1-10T-02B-C6
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はバルブ連数・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
配線方式(T) 端子台ボックス バルブ連数2 仕様P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする