JJ5SY1-10T-03US-C6 JJ5SY1-10T-BASE - プラグインコネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス/端子台ボックス SMC 69902779

JJ5SY1-10T-BASE - プラグインコネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス/端子台ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69902779品番JJ5SY1-10T-03US-C6
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
配線方式(T) 端子台ボックスバルブ連数3仕様P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする