SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
2
型式
(40) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69903183
品番
JJ5SY1-40-02B-C4
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
459
種類から選べます
他の種類を見る
型式
(40) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
バルブ連数
2
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(B) 両側、A・Bポート口径:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付