JJ5SY1-40-03B-C4D0 JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMC 69903549

JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 型式(40) 横配管形 ねじの種類(-) Rc 注文コード69903549 品番JJ5SY1-40-03B-C4D0
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はバルブ連数・型式・ねじの種類など459種類から選べます 他の種類を見る
型式(40) 横配管形 ねじの種類(-) Rc バルブ連数3 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(B) 両側、A・Bポート口径:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする