曜日別特売
JJ5SY1-40-03B-KC4F JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMC 69903576

JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3型式(40) 横配管形ねじの種類(F) G注文コード69903576品番JJ5SY1-40-03B-KC4F
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
型式(40) 横配管形ねじの種類(F) Gバルブ連数3仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(B) 両側、A・Bポート口径:(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする