JJ5SY3-10S6EA2-16F-C6D JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69909578

JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数16 仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(2ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) 両側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69909578 品番JJ5SY3-10S6EA2-16F-C6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥161,040
この商品はバルブ連数・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(2ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) 両側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定 バルブ連数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする