商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数10仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69909596品番JJ5SY3-10S6V2-10B-C6
参考基準価格(税別)¥103,130販売価格(税込)¥103,378販売価格(税別)