JJ5SY3-10S6WS7-02B-C6 JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69909623

JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 仕様SIユニット仕様:(WS) 無線リモート,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(7) SIユニットマイナスコモン/M12 電源コネクタ IN/OUT,Aコード/PIN配列1 (EX600-ED4)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69909623 品番JJ5SY3-10S6WS7-02B-C6
参考基準価格(税別)¥116,220 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はバルブ連数・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(WS) 無線リモート,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(7) SIユニットマイナスコモン/M12 電源コネクタ IN/OUT,Aコード/PIN配列1 (EX600-ED4)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 バルブ連数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする