SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY3-10S-EX250-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
5
仕様
SIユニット仕様:(Q) DeviceNet (マイナスコモン)、入力ブロック仕様:(A) M12,2点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69909736
品番
JJ5SY3-10SQ1A-05U-C6
参考基準価格(税別)
¥76,840
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SIユニット仕様:(Q) DeviceNet (マイナスコモン)、入力ブロック仕様:(A) M12,2点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
バルブ連数
5
入力ブロック連数
(1) 1連