ParkerTAIYO
スタックマニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
2連
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G1/4
注文コード
69910373
品番
P1508-025ER
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-08N、5ED-08N、5EC-08N、5EE-08N
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G1/4
質量(kg)
0.84
連数
2連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管