ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御マニホールド
スタックマニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3連
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G1/4
注文コード
69910382
品番
P1508-035ER
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-08N、5ED-08N、5EC-08N、5EE-08N
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G1/4
質量(kg)
1.07
連数
3連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管