曜日別特売
P1508-085ER スタックマニホールド ParkerTAIYO 69910434

スタックマニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8連接続口径P・R・S:G1/2、A・B:G1/4注文コード69910434品番P1508-085ER
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08N、5ED-08N、5EC-08N、5EE-08N接続口径P・R・S:G1/2、A・B:G1/4質量(kg)2.18連数8連排気方式共通排気配管方向裏配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする