ParkerTAIYO
スタックマニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
9連
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G3/8
注文コード
69910461
品番
P1510-095ER
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-10N、5ED-10N、5EC-10N、5EE-10N
接続口径
P・R・S:G1/2、A・B:G3/8
質量(kg)
2.43
連数
9連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管