ParkerTAIYO
スタックマニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
連数
3連
接続口径
P・R・S:G3/4、A・B:G1/2
注文コード
69910495
品番
P2015-035HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
連数・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
5HR-15N、5HD-15N、5HC-15N、5HE-15N
接続口径
P・R・S:G3/4、A・B:G1/2
質量(kg)
3.66
連数
3連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管