曜日別特売
P2015-075HR スタックマニホールド ParkerTAIYO 69910531

スタックマニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個連数7連接続口径P・R・S:G3/4、A・B:G1/2注文コード69910531品番P2015-075HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
仕様-適合機種5HR-15N、5HD-15N、5HC-15N、5HE-15N接続口径P・R・S:G3/4、A・B:G1/2質量(kg)7.47連数7連排気方式共通排気配管方向裏配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする