ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御マニホールド
スタックマニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
9連
接続口径
P・R・S:G3/4、A・B:G1/2
注文コード
69910556
品番
P2015-095HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
連数・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
5HR-15N、5HD-15N、5HC-15N、5HE-15N
接続口径
P・R・S:G3/4、A・B:G1/2
質量(kg)
9.38
連数
9連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管