JJ5SY3-10T-03D-C6D JJ5SY3-10T-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス SMC 69911319

JJ5SY3-10T-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:スプリング式端子台ボックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様コネクタ種類:(T) 端子台ボックス、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69911319品番JJ5SY3-10T-03D-C6D
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
バルブ連数3仕様コネクタ種類:(T) 端子台ボックス、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする