曜日別特売
JJ5SY5-10PH1-03U-C10D JJ5SY5-10F/P-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ SMC 69912186

JJ5SY5-10F/P-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様コネクタ種類:(PH) フラットケーブル (10極)、P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックAss’y:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912186品番JJ5SY5-10PH1-03U-C10D
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き仕様コネクタ種類:(PH) フラットケーブル <IP40> (10極)、P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックAss’y:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする