曜日別特売
JJ5SY5-10L22-10BS-C10D JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線 SMC 69912238

JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912238品番JJ5SY5-10L22-10BS-C10D
参考基準価格(税別)¥53,130販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
リード線(m)(2) 1.5バルブ連数10仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする