JJ5SY5-10L22-11BS-C10D JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線 SMC 69912265

JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数11 仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69912265 品番JJ5SY5-10L22-11BS-C10D
参考基準価格(税別)¥56,430 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はバルブ連数・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(2) 1.5 バルブ連数11 仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする