曜日別特売
JJ5SY5-10L33-02D-C10 JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線 SMC 69912335

JJ5SY5-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2仕様コネクタ種類:(L3) 9芯、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912335品番JJ5SY5-10L33-02D-C10
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(3) 3バルブ連数2仕様コネクタ種類:(L3) 9芯、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする