SMC
JJ5SY5-10S-EX260-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX260シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ連数
4
仕様
SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69912475
品番
JJ5SY5-10S0-04DR-C10
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ連数
4
仕様
SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定