曜日別特売
JJ5SY5-10S0-05DR-C12 JJ5SY5-10S-EX260-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX260シリーズ SMC 69912484

JJ5SY5-10S-EX260-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX260シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、A・Bポート管接続口径:(C12) o12ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912484品番JJ5SY5-10S0-05DR-C12
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
バルブ連数5仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックAss’y:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、A・Bポート管接続口径:(C12) o12ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする