曜日別特売
JSY5100T-5NZE JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69930736

JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ)(オーダーメイド)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)切換方式(1) 2位置シングル/ダブル配線注文コード69930736品番JSY5100T-5NZE
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
切換方式(1) 2位置シングル/ダブル配線マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ)(オーダーメイド)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする