曜日別特売
JSY5200-5U JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69930763

JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(2) 2位置ダブル注文コード69930763品番JSY5200-5U
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(2) 2位置ダブルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする