曜日別特売
MF532T-06CD-D プラグイン配線タイプモノマニホールド ParkerTAIYO 69938005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグイン配線タイプモノマニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズMF532T結線方式D-subコネクタ付(DC用)注文コード69938005品番MF532T-06CD-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
種類プラグイン用マニホールドシリーズMF532T配管方法横配管(ワンタッチ継手付:Φ6)連数6連結線方式D-subコネクタ付(DC用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする