チューブカットニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69973857 品番TCN-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。
切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用。
長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付。
ロック機構付により、保管も安全。
1.グリップ部を軽く握り、ストッパを反時計回りに回して解除します。
2.受刃にチューブを置いた状態で、グリップ部を握りチューブを切断してください。
3.使用後は刃を閉じた状態からグリップ部を軽く握り、ストッパを時計回りに回してロックします。

用途
1.鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。
2.使用しない時は、閉じた状態で必ずロックをしてください。
3.衣服のポケットなどに入れないでください。振動、衝撃などによりロックが解除され、人体に損傷を与える恐れがあります。
4.握りこむと切刃が受刃より露出します。その状態で先端に触れると大変危険ですのでご注意ください。
質量(g)160 適合チューブ外径(Φmm)16まで 適合チューブPASCO社製空気圧機器配管用チューブ 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1.メーカーのチューブ専用です。電線、鋼管などには使用しないでください。
※2.防錆油が塗布されています。禁油環境でご使用の場合はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする