M1508-065HR モノマニホールド(M15) ParkerTAIYO 69978964

モノマニホールド(M15)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数6連 注文コード69978964 品番M1508-065HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は連数など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合シールプレート:M1508-ES 適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M 接続口径P・R・S:Rc1/2、A・B:Rc1/4 質量(kg)1.72 連数6連 排気方式共通排気 配管方向裏配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする