45-30 ブラックボード(艶消しタイプ) HEIKO 70130384

ブラックボード(艶消しタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)450×300
内容量1枚注文コード70130384品番45-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。

寸法(mm)
450×300
メーカー商品コード
007330073
付属品
金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本
材質
フレーム(木製)
柄
クラシック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70130402
2023-07-06
用途: 書類の整理
卸売・小売業

シンプルでかっこよく、とても満足しています。
ただ、フレームが若干緑がかった茶色なので、プレーンな木の色だともっと良いかと思います。

対象商品 : 70130393
2023-02-17
用途: 日替わりランチメニューのお知らせ
飲食業

何度書いても水に濡れタオルで拭くと容易に綺麗になり乾きも早い。

対象商品 : 70130402
2023-01-27
用途: メニューのPOPとして使用
カフェ デリプレッソ 様(飲食業)

消さずに他のことを書くときに、両面かけるものにすればよかったと思いました。

対象商品 : 70130402
2021-07-05
用途: 予定書きやイベントで
農・林・水産業

なかなか木枠でこの大きさの黒板がない中、これは凄くオシャレで満足しています。水で消せるチョークを使って描いていますがとてもいいです。
消すのにちょっと手がかかるので、何か便利なアイテムがあればいいなと思っています。

対象商品 : 70130393
2021-05-24
用途: お店のメニュー看板として
大鼓 様(飲食業)

艶消し板でレトロ感がしっくりきてよかった。
木枠もしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品 : 70130393
2021-05-02
用途: 店の看板に使用
建設業・工事業

店の看板に使用、何の問題もありませんがもう少しサイズが選べたら有難いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 70130384
2020-02-25
用途: 子供のお支度ボードの作成
その他業種

見た目がおしゃれなのが気に入って買いましたが、磁石もしっかり貼れて、大満足です。

3人が参考にしています
対象商品 : 70130393
2019-09-07
用途: 店頭メニュー表示
飲食業

軽すぎて屋外では風等の影響やや不安定ですが、概ね満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする