HDIV4C 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP 70136019 HDIV4C 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP 70136019 HDIV4C 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP 70136019

収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136019 品番 HDIV4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オプションのディバーダーケースです。
ケース内で積み重ね可能です。

トラスコ品番195-6731 質量(g)224 仕切板15 仕切数(個)15個 仕切サイズ(mm)65×68×35 用途小物などの収納用に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)342 クリア 高さ(mm)35 奥行(mm)215 仕切りあり 適合コンテナ4L〜22L アズワン品番64-8546-76 コマ数15個 適合ケース4L(2個)、9L(4個)、22L(8個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする