曜日別特売
83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649

 

83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649
83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649
83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649
83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649
83000007 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136649

システムボックスsystainer(R) ボックスのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番206-6887
質量(kg)1.92
容量(L)13.2
内容量1個注文コード70136649品番83000007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。

用途
工具の整理整頓に。
工具の持ち運びに。
質量(kg)1.92有効内寸法・間口(mm)501.5有効内寸法・高さ(mm)94容量(L)13.2サイズLトラスコ品番206-6887材質ABS樹脂グレー耐荷重(kg)20アズワン品番64-8389-78有効内寸法・奥行(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする