※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9025 アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137464 19-958-9025 アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137464

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70137464 品番 19-958-9025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 外径(mm)16 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.2 質量(g)2812 使用範囲(m)20 肉厚(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 トラスコ品番201-0592 アズワン品番64-8345-96
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする