※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 全長(m)10 注文コード70137534 品番19-958-9022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はホース寸法・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 外径(mm)16 ネオングリーン 全長(m)10 特性耐久性、柔軟性 最高使用圧力(MPa)1.2 質量(g)1372 使用範囲(m)10 肉厚(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番201-2110 アズワン品番64-8345-93
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする