HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.05電圧(V)200電源交流注文コード70232216品番HG-KR053G7 1/33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います

出力(kW)0.05回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無なし減速機有無あり軸の形状ストレート軸減速比33種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする