曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
出力(kW)1.5
減速比45
軸の形状ストレート軸
内容量1台注文コード70235515品番HG-SR152BG7 1/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800
出力(kW)1.5回転数(min-1[r.p.m])2000ブレーキ有無あり減速機有無あり軸の形状ストレート軸減速比45種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする