三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
2
1
1.5
2
3.5
5
0.5
7
減速比
21
11
45
5
33
21
軸の形状
キー溝付き軸
ストレート軸
キー溝付き軸
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70236312
品番
HG-SR202BG7K 1/21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
あり
軸の形状
キー溝付き軸
減速比
21
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流