曜日別特売
WO 26×1 3/8 CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRC 70342807

CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ26×1-3/8
ETRTO規格37-590
内容量1セット(2本)注文コード70342807品番WO 26×1 3/8
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。

用途
通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合
たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合
ETRTO規格
37-590
付属品
リムテープ
ブラック
サイズ
26×1-3/8
タイプ
W/O
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70342816
2022-05-07
用途: パーツ交換
その他業種

リムテープが細いので注意が必要 ビードがリムにきちんと収まらずに嵌め直しをした リムテープ、タイヤ、チューブがセットになっていて、価格も品質に対してリーズナブルなので使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 70342807
2019-12-03
用途: Panaの26インチ電チャリ用
卸売・小売業

チューブ、リムバンド付きペアで安かったので購入したが、後輪だけでも26×1 1/2を履かせても良かったかも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 70342807
2019-10-26
用途: 自転車メンテ

信頼できるIRC。コストパフォーマンス抜群。「COMFORT」のとおり、乗り心地も良好。

1が参考にしています
対象商品 : 70342816
2019-07-18
用途: 通常タイヤ交換

IRCメーカーのタイヤは信頼できるので安心・安全です。

対象商品 : 70342816
2019-04-11
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤ、チューブ、リムフラップ?付きでコノ品質は良すぎる。

対象商品 : 70342798
2018-10-23
用途: 自転車走行
その他業種

以前についていたタイヤに比べ、乗り心地が良いです。息子や嫁の自転車も交換してあげようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70342816
2018-05-26
用途: 通学自転車後輪

月600kmでIRC足楽81型が一年で磨耗したのでこちらを購入、取り外し見比べてみましたが、接地面の肉厚やビート部分に違いがわかりませんでした、コンパウンドが違うんでしょうか2本セット1.20mm厚のプレミアムチューブ、リムテープ付きでこちらの方がお得だと思います、1年後、レビューしたいと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 70342807
2018-03-05
用途: 部品交換に使用した
自動車・二輪車・自転車関連業

既存部品が摩耗したため当該部品に交換した、特になし

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする