リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ ベーシックパンプス RW1012
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70344655
品番
RW1012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
ワンベルトヒールパンプス。
足に優しく疲れにくい。
フィット感のあるインソールで疲れにくい。
材質
合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ(cm)
21.5
ヒール(cm)
6
ストーム(cm)
1.5