リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ ベーシックパンプス RW1012
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
70344689
品番
RW1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンベルトヒールパンプス。
足に優しく疲れにくい。
フィット感のあるインソールで疲れにくい。
材質
合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
237
サイズ(cm)
23
幅(cm)
甲:13.1、底:8.2
ヒール(cm)
6
ストーム(cm)
1.5