リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ ベーシックパンプス RW1012
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
70344698
品番
RW1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンベルトヒールパンプス。
足に優しく疲れにくい。
フィット感のあるインソールで疲れにくい。
材質
合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
244
サイズ(cm)
23.5
幅(cm)
甲:13.35、底:8.3
ヒール(cm)
6
ストーム(cm)
1.5