リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ ストラップパンプス RW0025
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70344768
品番
RW0025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質
合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
210
サイズ(cm)
23〜23.5
幅(cm)
甲:14.2、底:8
ヒール(cm)
2.5
靴タイプ
パンプス
ストーム(cm)
1