収納 ポップアップミッキー アンブレラホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353187 品番7240-06BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ひょっこり顔を出すミッキーのアートがかわいいアンブレラホルダー
ミッキーで車内をかわいく演出
最大3本の傘をスッキリ収納
脱着できるポケット付きで水抜き簡単

ブラック 材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル【中地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)600x160
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※濡れた傘を収納した際は、必ず溜まった雨水を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする