収納 ポップアップミッキー シートバックポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353196 品番7240-08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ひょっこり顔を出すミッキーのアートがかわいいシートバックポケット
ミッキーで車内をかわいく演出
ティッシュボックスや車内小物の収納に便利
B5サイズの雑誌やノート、10インチまでのタブレット、お菓子などが入る
6cm厚までのティッシュボックスが収納可能
取付け簡単

ブラック 材質(本体)【表地】合成皮革【裏地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D)(mm)350x290
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※本品は軽量物用です。重量物は収納しないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする