収納 間仕切りボックス 3連タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353616 品番7417-09BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラゲージの整頓に最適!大容量3連収納ボックス
使わない時はコンパクトに畳める。
買い物袋の転倒防止に便利。
3つの区画があるので仕分け整理しやすい。
使いたい時は取手を持って広げるだけで素早く展開できる。
仕切りを開く事で1区画に収まらない長物ものも収納可能。

ブラック 材質(本体)【側地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×250
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※本品は防水加工されておりません。濡れたものを入れないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする