カメラ三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70372744 品番EA759EX-46E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58〜90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする