オカトー
オカトーの 自動車用収納用品
オカトーの 車用収納ポケット
matka リアトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70459910
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能性にすぐれ、ナチュラルカラーと北欧風デザインがオシャレなカー用品シリーズ
材質
ポリエステル(内側/PVCコーティング)
色
ベージュ
高さ(mm)
230
質量(g)
519
縦(mm)
230
横(mm)
370
耐荷重(g)
1000